NYTT GRIS KIT259 Spill Kit Drum 41 gal. | AH2YBQ 30RD51

NEW PIG KIT259 Spill Kit Drum 41 gal.

På lager
Vare: AH2YBQ Modell: KIT259Kryssreferanse: 30RD51

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Kit
FARGEBlå
container typeHandlekurv
Væsker absorbertUniversell
Høyde38.75 "
Lengde23.625 "
Antall komponenter92
UV beskyttelseNei
Volum absorbert pr. Kg.37 gal.
HjulJa
Bredde23.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.5352
Skipets høyde (cm)70.49
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)60.33
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Ja
    • Beholderkapasitet: 50 gal.
    • Låsbar: Nei
    • Statisk avledende: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEVæsker absorbertHøydeLengdeAntall komponenterUV beskyttelseVolum absorbert pr. Kg.Pris
NYTT GRIS KIT273 Hi-Vis Spill Kit Drum 41 Gallon | AH2YBW 30RD58 KIT27323.62 "Svart / GulUniversell38.75 "23.625 "92Nei37 gal.9 275 NOK
NYTT PIG KIT276 Spill Kit Trommel 22 gal. | AH2YBY 30RD60 KIT27618.5 "SvartUniversell33 "15.5 "71Nei22 gal.5 007 NOK
NYTT PIG KIT279-OR Hi-Vis Spill Kit Chest 76 Gallon | AH2YCA 30RD62 KIT279-OR31 "oransjeUniversell31.5 "48 "330Ja76 gal.22 189 NOK
NYTT PIG KIT280-OR Hi-Vis Spill Kit Drum 76 Gallon | AH2YCB 30RD63 KIT280-OR31 "oransjeUniversell31.5 "48 "330Ja76 gal.28 815 NOK
NYTT GRISKIT404-01 Spill Kit Drum 127 gal. | AH2YCT 30RD93 KIT404-0143 13 / 16 "HvitOljebaserte væsker29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Nei127 gal.47 379 NOK
NYTT PIG KIT404-02 Spill Kit Drum 127 gal. | AH2YCU 30RD94 KIT404-0243 13 / 16 "HvitOljebaserte væsker29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Nei127 gal.53 368 NOK
NYTT GRIS KIT404-03 Spill Kit Drum 127 gal. | AH2YCV 30RD95 KIT404-0343 13 / 16 "HvitOljebaserte væsker29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Nei127 gal.42 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG KIT259 Spill Kit Drum 41 gal.
10 778 NOK / enhet