Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY BISR250 Isolert multitap-kontakt 4.01 tommer L | AG9RVA 22C247

BURNDY BISR250 isolert multitap-kontakt 4.01 tommer L

På lager
Vare: AG9RVA Modell: BISR250Kryssreferanse: 22C247
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert multitap-kontakt
Body MaterialAluminum
Connector TypeDobbeltsidig inngang, T
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde4.01 "
Maks. Dirigentstørrelse250 kcmil
Min. Dirigentstørrelse10AWG
SkruematerialeAluminum
Stud størrelse3 / 16 "
Bredde2.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall porter: 2
    • Direkte begravelse vurdert: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY BISR250 isolert multitap-kontakt 4.01 tommer L
585NOK / enhet