MULTIFAN T4E40K8M81160 Vertikal resirkulasjonsvifte 240V 1575 rpm | AG2FCY 31HM82

MULTIFAN T4E40K8M81160 Vertikal resirkulasjonsvifte 240V 1575 rpm

På lager
Vare: AG2FCY Modell: T4E40K8M81160Kryssreferanse: 31HM82

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal resirkulasjonsvifte
Forsterker @ 60 Hz1.10
LagrenePermanent smurt ball
Blad Dia.16 "
BladfinishHvit polypropylen
CFM @ 60 Hz3296
Forsterker med full belastning1.1
Full belastning watt270
Høy CFM3296
HusfinishPolert hvitt polypropylen
Hz50/60
Inngangsvolt AC @ 60/50 Hz240
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
MotorHelt lukket termisk beskyttet kondensator
Monteringshøyde9-1 / 2 til 16 fot
Antall kniver6
Antall hastigheterVariabel
Fase1
vendbarNei
RPM1575
RPM @ 50 Hz1330
RPM @ 60 Hz1575
HastighetsstyrbarJa
Spenning240
Watt @ 60 Hz270

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Forsterker ved 50 Hz (1.10)
    • CFM ved 50 Hz (2972)
    • Watt @ 50 Hz (230)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningFaseRPMSpenningPris
MULTIFAN T4E40K7M81160P Vertikal resirkulasjonsvifte 120V 1575 rpm | AG2FCZ 31HM83 T4E40K7M81160P1.1115751209 294 NOK
MULTIFAN T4D40K9M81160 Vertikal resirkulasjonsvifte 460V 1650 rpm | AG2FDA 31HM84 T4D40K9M811600.93165046010 231 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN T4E40K8M81160 Vertikal resirkulasjonsvifte 240V 1575 rpm
8 655 NOK / enhet