MULTIFAN 4D71-K-240V Eksosvifte 28 Tommer 230/460v 3-fase | AB6DCD 21A106

MULTIFAN 4D71-K-240V avtrekksvifte 28 tommer 230/460v 3-fase

På lager
Vare: AB6DCD Modell: 4D71-K-240VKryssreferanse: 21A106

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeForseglet ball
CFM @ 0.000-inn. SP13400
CFM @ 0.050-inn. SP13100
CFM @ 0.125-inn. SP12950
RammematerialeGlassfiber
Forsterker med full belastning7.8
Full belastning watt2470
Høyde34 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 F
Maks. Dybde16 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1600
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonWall
Antall kniver4
Fase3
Propell Dia.28 "
Propellmaterialepolypropylen
Sq. Åpning kreves (in.)29-1/2
Termisk beskyttelseAutomatisk
typenKorrosjonsbestandig, høy ytelse
Spenning230
Bredde34 "
Wire Guard ferdigSvart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)86.61
Skipets bredde (cm)87.12
HS kode8414519090
OpprinnelseslandNL

Produktdetaljer:

    • Inntak beskyttelsesmateriale (stål)
    • Hastighetsregulator (1DGZ5)

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMonteringsposisjonAntall kniverFasePropell Dia.Termisk beskyttelsePris
MULTIFAN 2E25-K-240V Eksosvifte 10 Tommer 240v | AB6DAY 21A077 2E25-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball1250Wall6110 "Automatisk14 219 NOK
MULTIFAN 2E30-K-240V Eksosvifte 12 Tommer 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball2200Wall6112 "Automatisk12 732 NOK
MULTIFAN 4E63-K-240V Eksosvifte 24 Tommer 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball10400Wall4124 "Automatisk25 531 NOK
MULTIFAN 4E25-K-120V Eksosvifte 10 Tommer 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball880Wall6110 "Automatisk11 782 NOK
MULTIFAN 6E63-K-120V Eksosvifte, 120 V, 24 tommer | AB6DBF 21A084 6E63-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball7250Wall5124 "Automatisk19 276 NOK
MULTIFAN 6E63-K-240V Eksosvifte 24 Tommer 240v | AB6DBG 21A085 6E63-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball7250Wall5124 "Automatisk17 560 NOK
MULTIFAN 4E30-K-120V Eksosvifte 12 Tommer 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball1375Wall6112 "Automatisk10 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN 4D71-K-240V avtrekksvifte 28 tommer 230/460v 3-fase
29 962 NOK / enhet