Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES W 07421 Dwv Albue 45 Wrot Copper C x C | AE6PFT 5UGF3

MUELLER INDUSTRIES W 07421 Dwv Albue 45 Wrot Copper C x C

På lager
Vare: AE6PFT Modell: W 07421Kryssreferanse: 5UGF3
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV albue, 45 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press408 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
MUELLER INDUSTRIES W 07432 Dwv Albue 45 Wrot Copper C x C | AE6PFW 5UGF6 W 07432364 psi @ 100 grader F2.125 "2"308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 07421 Dwv Albue 45 Wrot Copper C x C
123NOK / enhet