Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 Male Adapter Pvc 1 1/2 x 1 1/4 In | AB4AJF

MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 hannadapter Pvc 1 1/2 x 1 1/4 tommer

På lager
Vare: AB4AJF Modell: 1WKG4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeNav x MNPT
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1-1/2" x 1-1/4"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode4819504020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKG5 hannadapter 1-1/2 tommers Hub x Mnpt Pvc | AB4AJG 1WKG5Nav x MNPT1.5 "25NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG6 hannadapter Pvc 2 tommer 140 grader F | AB4AJH 1WKG6Nav x MNPT2"34NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG7 Hannadapter Pvc 3 Tommer 140 grader F | AB4AJJ 1WKG7Nav x MNPT3"108NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG8 Hanne Adapter Pvc 4 Tommer 140 grader F | AB4AJK 1WKG8Nav x MNPT4"186NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG9 hannadapter 1-1/4 tommers Hub x Mnpt Pvc | AB4AJL 1WKG9Nav x MNPT1.25 "65NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKU4 Male Fit Adapter 2 Tommers Mnpt x Spigot Pvc | AB4ALV 1WKU4MNPT x tenn2"104NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKU5 Male Fit Adapter 1.5 Inch Mnpt x Spigot Pvc | AB4ALW 1WKU5MNPT x tenn1.5 "51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 hannadapter Pvc 1 1/2 x 1 1/4 tommer
40NOK / enhet