Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 06043 Albue med lav hælinntak 90 grader 4 x 4 x 2 | AC9JFU 3GUU7

MUELLER INDUSTRIES 06043 Albue med innløp med lav hæl 90 grader 4 x 4 x 2

På lager
Vare: AC9JFU Modell: 06043Kryssref: 3GUU7
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
460NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, lav hælinntak
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4 "x 4" x 2 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.837
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 albue med lav hæl albue 90 grader 3 x 3 x 2 | AA9EBF 1CNX83 "x 3" x 2 "235NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Albue 90 grader Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4ALH 1WKT23 "x 3" x 1-1 / 2 "239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06043 Albue med innløp med lav hæl 90 grader 4 x 4 x 2
460NOK / enhet