MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 albue med lav hæl albue 90 grader 3 x 3 x 2 | AA9EBF

MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 albue med lav hæl albue 90 grader 3 x 3 x 2

På lager
Vare: AA9EBF Modell: 1CNX8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, lav hælinntak
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 "x 3" x 2 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Albue 90 grader Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4ALH 1WKT23 "x 3" x 1-1 / 2 "239NOK
MUELLER INDUSTRIES 06043 Albue med lav hælinntak 90 grader 4 x 4 x 2 | AC9JFU 3GUU7 060434 "x 4" x 2 "460NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 albue med lav hæl albue 90 grader 3 x 3 x 2
235NOK / enhet