MOVINCOOL CLASSIC 40 Bærbart klimaanlegg 39000 Btuh 220v | AE4DGG 5JLJ7

MOVINCOOL CLASSIC 40 bærbart klimaanlegg 39000 Btuh 220v

På lager
Vare: AE4DGG Modell: CLASSIC 40Kryssreferanse: 5JLJ7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar klimaanlegg
Omgivende driftsområde75 til 115 grader F
amps14
BtuH kjøling39,000
Kontrolltypeelektronisk
KjølemetodeLuftkjølt
Dybde43 "
MiljøapplikasjonerKommersiell / industriell
Eksos CFM2650
Fan-Only-hastigheter1
Høyde38 "
Hz60
Maks. Lengde på eksosslange40 ft.
Maks. Forsyningsslange lengdeVarierer
NEMA -pluggkonfigurasjonL15-30
Antall kjølehastigheter1
Fase3
Strømledningslengde6ft.
Lydnivå72
Forsy CFM1060
Spenning230
Watts4200
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.55
Skipets høyde (cm)107.95
Skipets lengde (cm)119.89
Skipets bredde (cm)76.71
HS kode8415820105
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kondensatankapasitet (ingen tank)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsOmråde (Square-Ft.)FaseStrømledningslengdeLydnivåSpenningWattsPris
MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy-Duty bærbart klimaanlegg, 36000 Btuh, 208/230VAC | CF2AMZ 54ZV26 Climate Pro K36-19.6-16 ft.70dBA208 / 230 VAC4300104 010 NOK
MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, bærbart klimaanlegg, 12000 BTUH, 115VAC, luftkjølt ventilert | CH6NRP 54ZV21 Climate Pro K12LCDI, 5-15P10.6A450 til 550 kvadratmeter110 ft.57 dBA115V AC1200W55 490 NOK
RFQ
MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, bærbart klimaanlegg, 16800 BTUH, 115VAC, luftkjølt ventilert | CH6NRQ 54ZV22 Climate Pro K18LCDI, 5-20P15.6A550 til 700 kvadratmeter110 ft.65 dBA115V AC1700W58 798 NOK
RFQ
MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, bærbart klimaanlegg, 24000 BTUH, 208/230VAC, luftkjølt ventilert | CH6NRR 54ZV23 Climate Pro K24LCDI, 6-20P14.1A1400 til 1500 kvadratmeter16 ft.68 dBA208 / 230V AC2900W72 991 NOK
RFQ
MOVINCOOL Climate Pro X14 Heavy Duty, bærbart klimaanlegg, 13200 BTUH, 115VAC, luftkjølt ventilert | CH6NRT 54ZV24 Climate Pro X14LCDI, 5-15P11A450 til 550 kvadratmeter110 ft.60 dBA115V AC1300W52 065 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOVINCOOL CLASSIC 40 bærbart klimaanlegg 39000 Btuh 220v
96 968 NOK / enhet