MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy-Duty bærbart klimaanlegg, 36000 Btuh, 208/230VAC | CF2AMZ 54ZV26

MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy-Duty bærbart klimaanlegg, 36000 Btuh, 208/230VAC

På lager
Vare: CF2AMZ Modell: Climate Pro K36Kryssreferanse: 54ZV26

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

104 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar klimaanlegg
Omgivende driftsområde65 til 95 grader F
amps19.6
Kontrolltypeelektronisk
Kjølekapasitet36,000 XNUMX BtuH
Dybde55 "
PliktvurderingTungt arbeid
Høyde53 "
Hz60
Maks. Lengde på eksosslange60 ft.
Maks. Forsyningsslange lengde40 ft.
Antall hastigheter3
Fase1
Strømledningslengde6 ft.
Lydnivå70dBA
Spenning208 / 230 VAC
Watts4300
Bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 256.5
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsOmråde (Square-Ft.)FaseStrømledningslengdeLydnivåSpenningWattsPris
MOVINCOOL CLASSIC 40 Bærbart klimaanlegg 39000 Btuh 220v | AE4DGG 5JLJ7 KLASSISK 40-14-36ft.72230420096 968 NOK
MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, bærbart klimaanlegg, 12000 BTUH, 115VAC, luftkjølt ventilert | CH6NRP 54ZV21 Climate Pro K12LCDI, 5-15P10.6A450 til 550 kvadratmeter110 ft.57 dBA115V AC1200W55 490 NOK
RFQ
MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, bærbart klimaanlegg, 16800 BTUH, 115VAC, luftkjølt ventilert | CH6NRQ 54ZV22 Climate Pro K18LCDI, 5-20P15.6A550 til 700 kvadratmeter110 ft.65 dBA115V AC1700W58 798 NOK
RFQ
MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, bærbart klimaanlegg, 24000 BTUH, 208/230VAC, luftkjølt ventilert | CH6NRR 54ZV23 Climate Pro K24LCDI, 6-20P14.1A1400 til 1500 kvadratmeter16 ft.68 dBA208 / 230V AC2900W72 991 NOK
RFQ
MOVINCOOL Climate Pro X14 Heavy Duty, bærbart klimaanlegg, 13200 BTUH, 115VAC, luftkjølt ventilert | CH6NRT 54ZV24 Climate Pro X14LCDI, 5-15P11A450 til 550 kvadratmeter110 ft.60 dBA115V AC1300W52 065 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy-Duty bærbart klimaanlegg, 36000 Btuh, 208/230VAC
104 010 NOK / enhet