MOVINCOOL 481744-0060 Varmluftkanal 10 fot Lengde 12 tommer Diameter | AE3MBH 5E364

MOVINCOOL 481744-0060 Varmluftkanal 10 fot lengde 12 tommer diameter

Vare: AE3MBH Modell: 481744-0060Kryssreferanse: 5E364
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmluftkanal
Kanal Dia.12 "
Lengde10ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)204.98
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOVINCOOL 481744-0060 Varmluftkanal 10 fot lengde 12 tommer diameter