Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOSMATIC 37.163 Rotary Union Dxg Swivel Nptf x Male 3/8in | AD3MEG 40E976

MOSMATIC 37.163 Rotary Union Dxg Swivel Nptf x Male 3/8in

På lager
Vare: AD3MEG Modell: 37.163Kryssreferanse: 40E976
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
3 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak40E976
Kroppsdia.2.36 "
TilkoblingNPTF x NPTM
Flowenslig
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press2500 psi
Maks. Hastighet2000 RPM
Maks. Temp.40 grader F til 250 grader F
RotasjonSelvroterende
Størrelse3/8 "F inntak - utløp G3 / 8" hann
typenDXG High RPM Triple Bearing System, W/Bulkhead Fitting Swivel, Ceramic Seal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOSMATIC 37.163 Rotary Union Dxg Swivel Nptf x Male 3/8in
3 325 NOK / enhet