Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Swivel Nptf x Hanne 3/8in | AD3MED 40E973

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Swivel Nptf x Hanne 3/8in

På lager
Vare: AD3MED Modell: 33.163Kryssreferanse: 40E973
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
1 979 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak40E973
Kroppsdia.1.1 "
TilkoblingNPTF x hann
Flowenslig
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press4000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft
Maks. Hastighet1000 RPM
Maks. Temp.90 grader F ved 1000 RPM 250 grader F ved 30 RPM
RotasjonSelvroterende
Størrelse3/8 "F inntak - utløp G3 / 8" hann
typenDGG, High RPM Triple Bearing System, W / Bulkhead Fitting Swivel, O-Ring Seal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Swivel Nptf x Hanne 3/8in
1 979 NOK / enhet