Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM IV 15.2 cm diameter aluminiumskropp irisventilsett for kjegleventilflens | AF6FLB

MORSE DRUM IV 15.2 cm diameter aluminiumskropp irisventilsett for kjegleventilflens

På lager
Vare: AF6FLB Modell: IV

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommekegler og klemmekraver
Body MaterialAluminum
RomvektOpptil 40 lbs./cu. Ft.
KontrollDreiehåndtak
Diameter6"
InstallasjonKunde installert
typenIrisventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialetypenPris
MORSE TROMMEL SG 15.2cm Diameter Slide Gate Valve Kit | AF6FLC SGKarbonstålSkyveportventilsett2 539 NOK
MORSE TROMMEL SG-SS 15.2 cm Diameter Slide Gate Valve Kit, rustfritt stål | AF6FLD SG-SSRustfritt stålSkyveportventilsett4 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM IV 15.2 cm diameter aluminiumskropp irisventilsett for kjegleventilflens
15 635 NOK / enhet