MORSE TROMMEL 92-5M Trommelløfter | CD9CRN

MORSE DRUM 92-5M trommeløfter

Vare: CD9CRN Modell: 92-5M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
Dia. Rekkevidde (in.)11 "til 15"
GnistbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInkludererSakBruk med Mfr. SeriePris
MORSE DRUM XLC-1-305 håndtak kan opp, 16 tommer diameter, 11 tommer til 22 tommer høy | CD8YZP XLC-1-305EnkeltboksTrommelholder1-305-serien11 826 NOK
MORSE DRUM XLC-2-305 håndtak kan opp, 16 tommer diameter, 11 tommer til 22 tommer høy | CD8YZQ XLC-2-305Dobbel boksTrommelholder2-305-serien19 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 92-5M trommeløfter