MORSE DRUM XLC-2-305 håndtak kan opp, 16 tommer diameter, 11 tommer til 22 tommer høy | CD8YZQ

MORSE DRUM XLC-2-305 håndtak kan opp, 16 tommer diameter, 11 tommer til 22 tommer høy

På lager
Vare: CD8YZQ Modell: XLC-2-305

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelholder
Trommel Dia.Opptil 16 "
Trommehøyde11 "til 22"
InkludererDobbel boks
Lastevurdering100 lbs.
Bruk med Mfr. Serie2-305-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For større bokser på 2-305-serien

Produktvarianter

ProduktModellInkludererSakBruk med Mfr. SeriePris
MORSE DRUM XLC-1-305 håndtak kan opp, 16 tommer diameter, 11 tommer til 22 tommer høy | CD8YZP XLC-1-305EnkeltboksTrommelholder1-305-serien11 826 NOK
MORSE TROMMEL 92-5M Trommelløfter | CD9CRN 92-5M-Trommeløfter--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM XLC-2-305 håndtak kan opp, 16 tommer diameter, 11 tommer til 22 tommer høy
19 510 NOK / enhet