MORSE DRUM 27-1AE Drum Hand Pump Suitable For Methyl / Ethyl Alcohol | AG7GTL

MORSE DRUM 27-1AE trommelhåndpumpe egnet for metyl / etylalkohol

På lager
Vare: AG7GTL Modell: 27-1AE

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelnøkkel
Adapterstørrelse2"
AdaptertypePT Bung
For bruk på55 gal. Trommer
PakningsmaterialeEPDM
Slangelengde8 ft.
SlangematerialeEPDM
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypePT
Maks. Hode25 ft.
Maks. Press10 psi
Maks. Temp.80 grader F
Maks. Viskositet2200 SSU
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypePT
pH-område4 til 9
Pumpe kroppsmaterialepolyester
Forsegl materialeEPDM
Sugerør størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 27-1AE trommelhåndpumpe egnet for metyl / etylalkohol
3 848 NOK / enhet