Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 894-1524 Sil flytende med fotventil 9 tommer | AD4FLC 41H484

MOON AMERICAN 894-1524 Sil flytende med fotventil 9 tommer

På lager
Vare: AD4FLC Modell: 894-1524Kryssreferanse: 41H484
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
8 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksil
SkålfargeRød
FARGEAluminum
Diameter5"
PakningsmaterialeEPDM
Høyde9"
Lengde9"
MaterialeAluminum
Maks. Press50 psi
Outlet1-1 / 2 kvinnelig NH
Rørstørrelse1-1 / 2 kvinnelig NH
Havn1-1 / 2 Kvinne NST
SkjermAluminum
Skjermområde (Sq.-In.)Aluminium
Størrelse9 "H x 9" L x 5 "Dia.
typenFlytende m / fotventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdetypenPris
MOON AMERICAN 896-1524 Sil Fat 1-1/2 Inch Hunn Nst | AD4FLD 41H485 896-15243"3"6"Tønne3 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 894-1524 Sil flytende med fotventil 9 tommer
8 360 NOK / enhet