Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 369-2521514 Rocker Lug Fnh x Mnpsh 2-1/2 In x 1-1/2 In | AE7VLC 6APL5

MOON AMERICAN 369-2521514 Rocker Lug Fnh x Mnpsh 2-1/2 In x 1-1/2 In

På lager
Vare: AE7VLC Modell: 369-2521514Kryssreferanse: 6APL5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslange vippelåsadapter
Grunnleggende tilkoblingstypeKvinne x Mann
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeNH Kvinne x NPSH Mann
Størrelse2-1/2" x 1-1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeTilkoblingstypeStørrelsePris
MOON AMERICAN 367-0751014 Rocker Lug Gh Kvinne x Mnpsh 3/4 In x 1 In | AD4FJR 41H451 367-0751014Kvinne x MannGH Kvinne x NPSH Mann3/4 x 1 "746NOK
MOON AMERICAN 367-1011514 Rocker Lug Fnpsh x Mnpsh 1 In x 1-1 / 2 In | AD4FJT 41H452 367-1011514Kvinne x MannNPSH Kvinne x NPSH Mann1 x 1 1/2 "821NOK
MOON AMERICAN 367-1011524 Rocker Lug Fnpsh x Mnh 1 In x 1-1 / 2 In | AD4FJU 41H453 367-1011524Kvinne x MannNPSH Kvinne x NH Mann1 x 1 1/2 "784NOK
MOON AMERICAN 369-1010754 Rocker Lug Fnpsh x Gh Hanne 1 Tommer x 3/4 In | AD4FJV 41H454 369-1010754Kvinne x MannNPSH Kvinne x GH Mann1 "x 3/4"616NOK
MOON AMERICAN 369-1011024 Rocker Lug Fnpsh x Mnh 1 In x 1 In | AD4FJW 41H455 369-1011024Kvinne x MannNPSH Kvinne x NH Mann1 "x 1"716NOK
MOON AMERICAN 369-1511014 Rocker Lug Fnpsh x Mnpsh 1-1/2 In x 1 In | AD4FJX 41H456 369-1511014Kvinne x MannNPSH Kvinne x NPSH Mann1-1 / 2 "x 1"912NOK
MOON AMERICAN 378-1011014 Rocker Lug Mnpsh x Mnpsh 1 In x 1 In | AD4FJY 41H457 378-1011014Dobbelt hannNPSH hann x NPSH hann1 "x 1"656NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 369-2521514 Rocker Lug Fnh x Mnpsh 2-1/2 In x 1-1/2 In
820NOK / enhet