Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 460-103281B skruemaskinbor TiAlN belagt 21/64 tommer | AH7PJJ 36XK46

MONSTER 460-103281B skruemaskinbor TiAlN-belagt 21/64 tommer

På lager
Vare: AH7PJJ Modell: 460-103281BKryssreferanse: 36XK46

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
658NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3281
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse21 / 64 "
FinishTiAlN
Fløytelengde1 11 / 16 "
KlasseC2 sub-mikron solid karbid
Liste nummer460
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde2 15 / 16 "
Pekevinkel135 Degrees
Punkttype4-fasett
Shank Dia.21 / 64 "
Skaft TypeRett
Størrelser inkludert21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.51
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
MONSTER 460-100312B skruemaskinbor TiAlN belagt 1/32 tommer | AH7PGT 36XK08 460-100312B0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "248NOK
MONSTER 460-100469B skruemaskinbor TiAlN belagt 3/64 tommer | AH7PGV 36XK10 460-100469B0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "255NOK
MONSTER 460-100625B skruemaskinbor TiAlN belagt 1/16 tommer | AH7PGX 36XK12 460-100625B0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "208NOK
MONSTER 460-100781B skruemaskinbor TiAlN belagt 5/64 tommer | AH7PGZ 36XK14 460-100781B0.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "231NOK
MONSTER 460-100938B skruemaskinbor TiAlN belagt 3/32 tommer | AH7PHB 36XK16 460-100938B0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "234NOK
MONSTER 460-101094B skruemaskinbor TiAlN belagt 7/64 tommer | AH7PHD 36XK18 460-101094B0.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "270NOK
MONSTER 460-101250B skruemaskinbor TiAlN belagt 1/8 tomme | AH7PHF 36XK20 460-101250B0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 460-103281B skruemaskinbor TiAlN-belagt 21/64 tommer
658NOK / enhet