Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0320 Lastklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak Naturlig | AD8MYK 4LAR5

MONROE PMP PH-0320 Lasteklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak Naturlig

På lager
Vare: AD8MYK Modell: PH-0320Kryssreferanse: 4LAR5
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastevurdert brettehåndtak
FARGENaturlig
Utskjæringshøyde3-9 / 32 "
Utskjæringsbredde4-25 / 32 "
FinishNaturlig
Grep Dia.19 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet220 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
Materiale304 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center6"
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Drifts Temp.-4 grader til 140 grader F
Tykke tykkelse3 / 64 "
Skruestørrelse#10
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.4-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishGrep Dia.LastekapasitetMaterialeMontering Hole Center til CenterTykke tykkelsePris
MONROE PMP PH-0317 Lastklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak Stål | AD8MYG 4LAR2 PH-0317SølvPolert sink19 / 32 "176 lb.Stål6"3 / 64 "243NOK
MONROE PMP PH-0318 Lastklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak Stål | AD8MYH 4LAR3 PH-0318SølvPolert sink51 / 64 "495 lb.Stål7.125 "1 / 16 "455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0320 Lasteklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak Naturlig
670NOK / enhet