Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0318 Lastklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak Stål | AD8MYH 4LAR3

MONROE PMP PH-0318 Lastklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak stål

På lager
Vare: AD8MYH Modell: PH-0318Kryssreferanse: 4LAR3
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastevurdert brettehåndtak
FARGESølv
Utskjæringshøyde3-5 / 8 "
Utskjæringsbredde5-3 / 4 "
FinishPolert sink
Grep Dia.51 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet495 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
MaterialeStål
Montering Hole Center til Center7.125 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Drifts Temp.-4 grader til 140 grader F
Tykke tykkelse1 / 16 "
Skruestørrelse#10
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishGrep Dia.LastekapasitetMaterialeMontering Hole Center til CenterTykke tykkelsePris
MONROE PMP PH-0317 Lastklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak Stål | AD8MYG 4LAR2 PH-0317SølvPolert sink19 / 32 "176 lb.Stål6"3 / 64 "243NOK
MONROE PMP PH-0320 Lastklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak Naturlig | AD8MYK 4LAR5 PH-0320NaturligNaturlig19 / 32 "220 lb.304 rustfritt stål6"3 / 64 "670NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0318 Lastklassifisert sammenleggbart trekkhåndtak stål
455NOK / enhet