Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONOPRIS 5284 Strømledning 13a 3 Fot Svart | AE7EMJ 5XFN4

MONOPRICE 5284 Strømledning 13a 3 Fot Svart

På lager
Vare: AE7EMJ Modell: 5284Kryssreferanse: 5XFN4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatamaskinens strømledning
KoblingsendenIEC-C13
Ledningslengde3ft.
Måler / leder16/3
JakkefargeSvart
Maks. Forsterker13
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
FormRund
Temp. Område221 Grader F
Spenning125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeMåler / lederMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelsePris
MONOPRIS 5289 Strømledning 15a 1 fot Svart | AE7ELZ 5XFL5 52891ft.14/315SJT41NOK
MONOPRIS 5290 Strømledning 15a 2 Fot Svart | AE7EMA 5XFL6 52902ft.14/315SJT60NOK
MONOPRIS 5291 Strømledning 15a 3 Fot Svart | AE7EMB 5XFL7 52913ft.14/315SJT76NOK
MONOPRIS 5292 Strømledning 15a 6 Fot Svart | AE7EMC 5XFL8 52926ft.14/315SJT130NOK
MONOPRIS 5293 Strømledning 15a 10 Fot Svart | AE7EMD 5XFL9 529310ft.14/315SJT278NOK
MONOPRIS 5294 Strømledning 15a 15 Fot Svart | AE7EME 5XFN0 529415ft.14/315SJT255NOK
MONOPRIS 5295 Strømledning 15a 25 Fot Svart | AE7EMF 5XFN1 529525ft.14/315SJT460NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONOPRICE 5284 Strømledning 13a 3 Fot Svart
62NOK / enhet