Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panelturteller 4 til 20m Adc Output | AE6JRC 5TDG7

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panelturteller 4 til 20m ADC-utgang

På lager
Vare: AE6JRC Model: ACT-3X-1-1-4-1-1-0Kryssreferanse: 5TDG7
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
8 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelturteller, 4 til 20 mADC-utgang
Nøyaktighet+ /-0.0015%
Vise5-sifret LED
InputProgrammerbar puls per revolusjon
Kraftbehovet100 til 240 VAC, 50/60 Hz
oppløsningopp til 0.001 RPM
RPM5 til 999,990

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode9029204080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakoppløsningRPMPris
MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panelturteller 0 til 5 Vdc-utgang | AE6JRB 5TDG6 ACT-3X-1-1-3-1-1-0+ /-0.0015%Panelturteller, 0 til 5 VDC utgangopp til 0.001 RPM5 til 999,9909 565 NOK
MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Turteller for panel 1 puls pr. Revolusjon | AE6JRD 5TDG8 ACT-1B-1-0-1-0-001+/- 1 RPMPanelturteller1 rpm5 til 99,9994 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panelturteller 4 til 20m ADC-utgang
8 546 NOK / enhet