Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 6155011 Stubbor Hss-e Four Facet 5.0mm | AG3NFY 33NZ69

OSG 6155011 Stubbborkrone Hss-e Four Facet 5.0mm

På lager
Vare: AG3NFY Modell: 6155011Kryssref: 33NZ69
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStubbor
Skjærende retningHøyrehendt
Desimal ekvivalent0.196 "
DimensjonstypeMetric
FinishTiAlN belagt
Fløytelengde26mm
Liste nummer1100
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Total lengde70mm
Pekevinkel120 Degrees
PunkttypeFire fasetter
Shank Dia.6.0mm
Størrelse5.0mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Nei)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 6155011 Stubbborkrone Hss-e Four Facet 5.0mm
481NOK / enhet