Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Turteller for panel 1 puls pr. Revolusjon | AE6JRD 5TDG8

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panelturteller 1 puls per omdreining

På lager
Vare: AE6JRD Model: ACT-1B-1-0-1-0-001Kryssreferanse: 5TDG8
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
4 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelturteller
Nøyaktighet+/- 1 RPM
Vise5-sifret LED
Input1 puls per revolusjon
Kraftbehovet100 til 240 VAC, 50/60 Hz
oppløsning1 rpm
RPM5 til 99,999

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode9029204080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakoppløsningRPMPris
MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panelturteller 0 til 5 Vdc-utgang | AE6JRB 5TDG6 ACT-3X-1-1-3-1-1-0+ /-0.0015%Panelturteller, 0 til 5 VDC utgangopp til 0.001 RPM5 til 999,9909 565 NOK
MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panelturteller 4 til 20m Adc Output | AE6JRC 5TDG7 ACT-3X-1-1-4-1-1-0+ /-0.0015%Panelturteller, 4 til 20 mADC-utgangopp til 0.001 RPM5 til 999,9908 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panelturteller 1 puls per omdreining
4 751 NOK / enhet