Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH 6235-110 Pocket Led Strobe Rpm 30-300000 | AC6VDX 36J799

MONARCH 6235-110 Pocket Led Strobe Rpm 30-300000

På lager
Vare: AC6VDX Modell: 6235-110Kryssref: 36J799
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
6 867 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme LED Strobe
Nøyaktighet0.005%
batteri~~POS=TRUNC4-5 Timer
ViseLCD Alfanumerisk
Blinker per minutt30-300,000
Kraftbehovet115/230 50/60 Hz
Oppladningstid4-5 Timer
oppløsning0.01 til 1.0 fpm
RPM-rekkevidde30-300,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9029206000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk trinnhastighet (brukerjusterbar)
    • Auto trinnstørrelse (justerbar av brukeren)
    • Eksterne ut / utløsere (Ja)
    • Blitsvarighet (justeres til 14 grader / 3000 bruk.)
    • Blitsutgang (Joule) (1800 Lux)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH 6235-110 Pocket Led Strobe Rpm 30-300000
6 867 NOK / enhet