Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STØPTE GLASSFIBER 8480005167 Stablebrett Esd L 26 Tommer Bredde 20 Tommer | AC3HVA 2TU42

MOLDED FIBERGLASS 8480005167 Stablebrett Esd L 26 tommers bredde 20 tommer

På lager
Vare: AC3HVA Modell: 8480005167Kryssreferanse: 2TU42
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
974NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbrett
FARGESvart
Innvendig dybde1-3 / 8 "
Innvendig lengde25.375 "
Innvendig bredde19.375 "
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Generell dybde1-1 / 2 "
Total lengde26 "
Samlet bredde20 "
Temp. Område-60 til 250 F
typenESD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7019395000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddePris
STØPTE GLASSFIBER 6290005167 Stablebrett Esd L 19 1/2 Inch W19 1/2 In | AC3HUZ 2TU41 62900051671-1 / 8 "18.5 "18.5 "1-1 / 4 "19.5 "19.5 "867NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8480005167 Stablebrett Esd L 26 tommers bredde 20 tommer
974NOK / enhet