Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STØPTE GLASSFIBER 6290005167 Stablebrett Esd L 19 1/2 Inch W19 1/2 In | AC3HUZ 2TU41

MOLDED FIBERGLASS 6290005167 Stablebrett Esd L 19 1/2 tomme B19 1/2 tommer

På lager
Vare: AC3HUZ Modell: 6290005167Kryssreferanse: 2TU41
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
867NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbrett
FARGESvart
Innvendig dybde1-1 / 8 "
Innvendig lengde18.5 "
Innvendig bredde18.5 "
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Generell dybde1-1 / 4 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde19.5 "
Temp. Område-60 til 250 F
typenESD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode7019395000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddePris
STØPTE GLASSFIBER 8480005167 Stablebrett Esd L 26 Tommer Bredde 20 Tommer | AC3HVA 2TU42 84800051671-3 / 8 "25.375 "19.375 "1-1 / 2 "26 "20 "992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 6290005167 Stablebrett Esd L 19 1/2 tomme B19 1/2 tommer
867NOK / enhet