Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3537000 Ekspansjonsanker, blyanker, 5/16 tommers ankerdia. | CG8YAN 22A670

MKT FASTENING 3537000 Ekspansjonsanker, blyanker, 5/16 tommers ankerdia.

På lager
Vare: CG8YAN Modell: 3537000Kryssreferanse: 22A670

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde1 1 / 2 "
AnkermaterialeBly
Borestørrelse5 / 16 "
EkspansjonsankertypePlatemetallskrue ekspansjonsanker
MaterialeBly
Min. Innbygging1 1 / 2 "
Skruestørrelse# 10-14
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)310

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3537000 Ekspansjonsanker, blyanker, 5/16 tommers ankerdia.
580NOK / enhet