Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 263445I Drop-In Anchor, 3/4-10 Thread Size, 4-5/8 Inch Length | AF7HKD 21DC03

MKT FASTENING 263445I drop-in anker, 3/4-10 trådstørrelse, 4-5/8 tomme lengde

På lager
Vare: AF7HKD Modell: 263445IKryssref: 21DC03
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
FinishSink belagt
Lengde4-5 / 8 "
MaterialeStål
Trådstørrelse3 / 4-10
typenKileanker
Ultimate Tension (lbs.)21461
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)21461

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 263445I drop-in anker, 3/4-10 trådstørrelse, 4-5/8 tomme lengde
451NOK / enhet