Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 261550I Drop-In Anchor, 1-8 Thread Size, 5-1/2 Inch Length | AF7HKE 21DC04

MKT FASTENING 261550I drop-in anker, 1-8 trådstørrelse, 5-1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AF7HKE Modell: 261550IKryssref: 21DC04
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
582NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1.25 "
FinishSink belagt
Lengde5-1 / 4 "
MaterialeStål
Trådstørrelse1-8
typenKileanker
Ultimate Tension (lbs.)24885
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)24885

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 261550I drop-in anker, 1-8 trådstørrelse, 5-1/2 tomme lengde
582NOK / enhet