MKT FASTENING 1334SS6 Drop-In Anchor, 316 rustfritt stål, 1 tomme dia., 3-3/16 tommer hulldybde, 25pk | AD8HNJ 4KJA7

MKT FASTENING 1334SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 1 tomme dia., 3-3/16 tommer hulldybde, 25pk

På lager
Vare: AD8HNJ Modell: 1334SS6Kryssreferanse: 4KJA7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 738 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring2907 kg
Tillatt spenning3540 kg
Anker Dia.1"
Bolt Dia.3 / 4 "
Borrstørrelse1"
FinishPlain
Lengde3.187 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Hulldybde3-3 / 16 "
Tråddybde1.5 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)11,627
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,627
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)14,160
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)16,019

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SUP-R-DROP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1334SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 1 tomme dia., 3-3/16 tommer hulldybde, 25pk
11 738 NOK /pakke