DAYTON Magnetventiler uten spoler, messing, trykk på 300 psi


filtre
Body Material: Messing , Volumkoeffisient: 0.22 , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Driftstype: Direkte skuespiller , Orifice Dia.: 3 / 32 " , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis
StilModellLuftstrømStrømningsområdeTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
2CZZ8
Opptil 12.5 scfm0.16 til 2.2 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "1 411 NOK
A
1A574
Opptil 34.0 scfm2.2 til 3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "744NOK

Magnetventiler uten spoler, messing, trykk på 300 psi

Dayton spoleløse magnetventiler brukes til automatisk kontroll av luft, vann, inertgass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater og sveiseutstyr. Disse ventilene har messingkonstruksjon og gir en maksimal strømningshastighet på 34 scfm. De kommer integrert med Buna N-pakninger for motstand mot oljer, bensin- og petroleumsbaserte væsker, og tåler væsketemperaturer opp til 180 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene, tilgjengelig i lengder på 1.187 og 1.5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?