Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2CZZ8 magnetventil mindre spole 1/4 tommer Nc messing | AB9GKG

DAYTON 2CZZ8 magnetventil mindre spole 1/4 tommer Nc messing

På lager
Vare: AB9GKG Modell: 2CZZ8
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
1 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 12.5 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient0.22
Strømningsområde0.16 til 2.2 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 32 "
Total høyde2.875 "
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømStrømningsområdeTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
DAYTON 1A574 magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc messing | AA8TUN 1A574Opptil 34.0 scfm2.2 til 3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "744NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2CZZ8 magnetventil mindre spole 1/4 tommer Nc messing
1 411 NOK / enhet