Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 572-211-20 Absolute Digital Scale Unit 6 inch / 150mm | AA8YDY 1ARR4

MITUTOYO 572-211-20 Absolute Digital Scale Unit 6 tommer / 150 mm

På lager
Vare: AA8YDY Modell: 572-211-20Kryssreferanse: 1ARR4
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
3 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt digital skalaenhet
Nøyaktighet0.001/0.03 In/ mm
ViseLCD
FunksjonerNull / ABS-omstilling, opprinnelsesinnstilling, in / mm-konvertering, datautgang
ProduksjonSPC
Total lengde10.197/259 In./ mm
Område6/150 In./ mm
oppløsning0.0005/0.01 In./ mm
typenEnkel funksjon, horisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9031494000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Strålelengde (tommer / mm) (9.252 / 235)
    • Stråletykkelse (inn / mm) (0.138 / 3.5)

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonerTotal lengdeOmrådeoppløsningtypenPris
MITUTOYO 572-210-20 Absolute Digital Scale Unit 4 inch / 100mm | AA8YDK 1ARJ9 572-210-20Null / ABS-omstilling, opprinnelsesinnstilling, in / mm-konvertering, datautgang8.228/209 In./ mm4/100 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmEnkel funksjon, horisontal3 377 NOK
MITUTOYO 572-310-10 Absolute Digital Scale Unit Lcd | AG3PKT 33RJ82 572-310-10Opprinnelsessett, nullstilling, slå på / av, forhåndsinnstilling, datahold, datautgang, tommer / mm-konvertering8.228/209 In./ mm0 til 4/0 til 100 In./ mm0.0005 "/ 0.01 mmEnkel funksjon, vertikal3 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 572-211-20 Absolute Digital Scale Unit 6 tommer / 150 mm
3 574 NOK / enhet