Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 505-745 Skivecaliper 2mm/Rev | AA8AHF 16X243

MITUTOYO 505-745 Skiveskyvel 2 mm/rev

På lager
Vare: AA8AHF Modell: 505-745Kryssreferanse: 16X243
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
3 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingkaliper
KalibreringssertifikatNei
RingeGul
DimensjonstypeMetric
FinishNaturlig
eksamener0.02mm
Kjevedybde64mm
MaterialeRustfritt stål
Område0 å 300mm
Rekkevidde per revolusjon2.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatDimensjonstypeFinisheksamenerKjevedybdeMaterialeOmrådePris
MITUTOYO 505-731 Skivecaliper 2mm/Rev | AA8AHE 16X242 505-731NeiMetricNaturlig0.02mm50mmRustfritt stål0 å 200mm2 276 NOK
MITUTOYO 505-742-51 skiveskyvelære 6 tommer 0.100/omdreininger Blått ansikt | AB4PZJ 1ZRR7 505-742-51NeiinchPlain0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 827 NOK
MITUTOYO 505-749 skiveskyvelære 12 tommer 0.200/omdreininger hvitt ansikt | AB4PZK 1ZRR9 505-749NeiinchPlain0.001 "2.52 "Herdet rustfritt stål0 til 12 "3 700 NOK
MITUTOYO 505-745CERT Skiveskyvelære 0 til 300 2mm/omdreiningssertifikat | AC6VAB 36J685 505-745certJaMetricNaturlig0.02mm2.52mmRustfritt stål0 å 300mm4 536 NOK
MITUTOYO 505-675-52 skiveskyvelære 6 tommer lilla 0.100/rev | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 772 NOK
MITUTOYO 505-742-53 skiveskyvelære 6 tommer grønn 0.100/omdr. | AD6XPK 4CGJ3 505-742-53NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 690 NOK
MITUTOYO 505-742-54 Dial Caliper 6 inch Red 0.100 In / Rev | AD6XPL 4CGJ4 505-742-54NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 505-745 Skiveskyvel 2 mm/rev
3 717 NOK / enhet