Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 188-111 Skrue Pitch Gage V Unified 4 To 42 | AA8YBK 1ARB3

MITUTOYO 188-111 Screw Pitch Gage V Unified 4 Til 42

På lager
Vare: AA8YBK Modell: 188-111Kryssreferanse: 1ARB3
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru Pitch Gage
AnleggStålveske med sammenleggbare blader
EtterlaterSmalt design med flate tenner
LåseenhetTommelskrue
Antall blader30
Gjengevinkel (grad.)60
typenV, Unified, American National

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utvalg av tonehøyder per tomme (4 til 42 TPI)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
MITUTOYO 188-151 Skrue Pitch Gage 4 til 42 / 0.4 til 7 mm | AA8YBL 1ARB4 188-151Enhetlig og metrisk926NOK
MITUTOYO 188-152 Skrue Pitch Gage 4 til 56 / 0.5 til 6 mm | AA8YBP 1ARB7 188-152Enhetlig og metrisk451NOK
MITUTOYO 188-153 Skrue Pitch Gage 0.25 til 2.5 mm | AA8YBQ 1ARB8 188-153Metric449NOK
MITUTOYO 188-121 Skrue Pitch Gage 0.4 mm til 7 mm 18 blader | AE9YEF 6NRD3 188-121Metric384NOK
MITUTOYO 188-122 Skruehøyde 0.4 mm til 7 mm 21 blader | AE9YEG 6NRD4 188-122Metric637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 188-111 Screw Pitch Gage V Unified 4 Til 42
474NOK / enhet