Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 188-121 Skrue Pitch Gage 0.4 mm til 7 mm 18 blader | AE9YEF 6NRD3

MITUTOYO 188-121 skruestigning 0.4 mm til 7 mm 18 blader

På lager
Vare: AE9YEF Modell: 188-121Kryssref: 6NRD3
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru Pitch Gage
AnleggStålveske med sammenleggbare blader
EtterlaterSmalt design med flate tenner
LåseenhetTommelskrue
Antall blader18
Gjengevinkel (grad.)60
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9017308000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Rekkevidde av pitch per millimeter (0.4 mm til 7 mm)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
MITUTOYO 188-111 Skrue Pitch Gage V Unified 4 To 42 | AA8YBK 1ARB3 188-111V, Unified, American National474NOK
MITUTOYO 188-151 Skrue Pitch Gage 4 til 42 / 0.4 til 7 mm | AA8YBL 1ARB4 188-151Enhetlig og metrisk890NOK
MITUTOYO 188-152 Skrue Pitch Gage 4 til 56 / 0.5 til 6 mm | AA8YBP 1ARB7 188-152Enhetlig og metrisk418NOK
MITUTOYO 188-153 Skrue Pitch Gage 0.25 til 2.5 mm | AA8YBQ 1ARB8 188-153Metric425NOK
MITUTOYO 188-122 Skruehøyde 0.4 mm til 7 mm 21 blader | AE9YEG 6NRD4 188-122Metric616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 188-121 skruestigning 0.4 mm til 7 mm 18 blader
370NOK / enhet