MIP RC TOOLS MIP 5040 stroppedispenser, standard bruk, oscillerende stropp, 16 tommers kjerne | AJ2GZA 4CHV8

MIP RC TOOLS MIP 5040 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscillated Strap, 16 Inch Core

På lager
Vare: AJ2GZA Modell: MIP 5040Kryssref: 4CHV8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppingsdispenser
SpoletypeMill Sår
FARGESvart
Kjerne Dia.16 "
FinishHøyglans
MaterialeStål og plast
Maks. Stroppbredde3 / 4 "
Min. Stroppbredde3 / 8 "
Total høyde43 "
Total lengde14 "
Samlet bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)112.27
Skipets lengde (cm)67.56
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stroppestørrelse: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"

Produktvarianter

ProduktModellMin. StroppbreddeMaks. StroppbreddeFinishFARGEPris
MIP RC TOOLS MIP-8300 Dispenser, gulvfeste, oscillert, 16 tommers kjernediameter, stål | CE8QEP MIP-83003 / 8 "3 / 4 "HøyglansSvart5 956 NOK
MIP RC TOOLS MIP-9000 stroppedispenser, 16 tommers kjerne, 8 tommers hjul, stål | CE8QER MIP-90001 / 2 "3 / 4 "HøyglansSvart-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIP RC TOOLS MIP 5040 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscillated Strap, 16 Inch Core
4 977 NOK / enhet