Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 5616-20 Ruter 2-1/4 Max Hk | AC7DNQ 38D247

MILWAUKEE 5616-20 Ruter 2-1/4 Max Hk

På lager
Vare: AC7DNQ Modell: 5616-20Kryssref.: 38D247 / 38D244

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrouter
amps13.0
Basestørrelse6"
Cord8 ft.
HandleKroppsgrep
HP2.25
Ingen belastning RPM10000 til 24000
Strømkildecorded
Bytte omrocker
Verktøylengde8.5 "
Verktøyvekt8.8 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8375
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8465920090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsBasestørrelseHPIngen belastning RPMStrømkildeVerktøylengdeVerktøyvektPris
MILWAUKEE 5615-20 Ruter 1 3/4 Hk | AE9VFQ 6MR57 5615-2012011.0-1.7524,000Bare A/C8.25 "8.25 lb.3 063 NOK
MILWAUKEE 2723-20 Trådløs kompakt ruter, 18 V, 5.0 Ah batterikapasitet | CF2LRP 55MN07 2723-2018-4"-0 til 31,000---3 267 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 5616-20 Ruter 2-1/4 Max Hk
3 601 NOK / enhet