Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-8210 Karbidkutter stålplatesett Pc 7 | AG6VHK 48Z663

MILWAUKEE 49-22-8210 Hårdmetallkutter stålplatesett Pc 7

På lager
Vare: AG6VHK Modell: 49-22-8210Kryssreferanse: 48Z663
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
6 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullkuttersett i karbid
Maks. Skjæredybde1 / 2 "
Antall stykker7
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 2-3 / 4" L
Utvalg av sagstørrelser11/16" to 1-3/8"
Skaftstørrelse1/2 "3 flatt
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Utskiftningsskov nr.: Fr. Nr. 49-57-0035 eller 49-57-0037
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:Mfr. Nr. 49-57-0038
    • ,
    • Sagstørrelser inkludert: 11/16", 13/16", 15/16", 1-1/8" og 1-3/8"

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SkjæredybdeAntall stykkerPris
MILWAUKEE 49-22-8200 Hårdmetallkutter stålplatesett Pc 5 | AG6VHJ 48Z662 49-22-82001 / 2 "53 709 NOK
MILWAUKEE 49-22-8300 Karbidkutter Platesett Pc 5 | AG6VHL 48Z664 49-22-83003 / 16 "53 180 NOK
MILWAUKEE 49-22-8310 Karbidkutter Platesett Pc 7 | AG6VHM 48Z665 49-22-83103 / 16 "74 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8210 Hårdmetallkutter stålplatesett Pc 7
6 057 NOK / enhet