Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-8200 Hårdmetallkutter stålplatesett Pc 5 | AG6VHJ 48Z662

MILWAUKEE 49-22-8200 Hårdmetallkutter stålplatesett Pc 5

På lager
Vare: AG6VHJ Modell: 49-22-8200Kryssreferanse: 48Z662

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
3 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullkuttersett i karbid
Maks. Skjæredybde1 / 2 "
Antall stykker5
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 2-3 / 4" L
Utvalg av sagstørrelser11/16 "til 15/16"
Skaftstørrelse1/2 "3 flatt
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Utskiftningsskov nr.: Fr. Nr. 49-57-0035 eller 49-57-0037
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:Mfr. Nr. 49-57-0038
    • ,
    • Saw Sizes Included:11/16", 13/16" and 15/16"

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SkjæredybdeAntall stykkerPris
MILWAUKEE 49-22-8210 Karbidkutter stålplatesett Pc 7 | AG6VHK 48Z663 49-22-82101 / 2 "76 057 NOK
MILWAUKEE 49-22-8300 Karbidkutter Platesett Pc 5 | AG6VHL 48Z664 49-22-83003 / 16 "53 180 NOK
MILWAUKEE 49-22-8310 Karbidkutter Platesett Pc 7 | AG6VHM 48Z665 49-22-83103 / 16 "74 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8200 Hårdmetallkutter stålplatesett Pc 5
3 709 NOK / enhet