Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-8310 Karbidkutter Platesett Pc 7 | AG6VHM 48Z665

MILWAUKEE 49-22-8310 Karbidkutterplatesett Pc 7

På lager
Vare: AG6VHM Modell: 49-22-8310Kryssreferanse: 48Z665

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
4 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullkuttersett i karbid
Maks. Skjæredybde3 / 16 "
Antall stykker7
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 2-3 / 4" L
Utvalg av sagstørrelser7/8 "til 2"
Skaftstørrelse1/2 "3 flatt
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Utskiftningsskov nr.: Fr. Nr. 49-57-0035 eller 49-57-0037
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:Mfr. Nr. 49-57-0038
    • ,
    • Sagstørrelser inkludert: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4" og 2 "

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SkjæredybdeAntall stykkerPris
MILWAUKEE 49-22-8200 Hårdmetallkutter stålplatesett Pc 5 | AG6VHJ 48Z662 49-22-82001 / 2 "53 709 NOK
MILWAUKEE 49-22-8210 Karbidkutter stålplatesett Pc 7 | AG6VHK 48Z663 49-22-82101 / 2 "76 057 NOK
MILWAUKEE 49-22-8300 Karbidkutter Platesett Pc 5 | AG6VHL 48Z664 49-22-83003 / 16 "53 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8310 Karbidkutterplatesett Pc 7
4 950 NOK / enhet