MILWAUKEE 48-13-8375 Kabelbit 3/4 tomme Diameter 1/4 diameter skaft | AB4HCV 1Y414

MILWAUKEE 48-13-8375 kabelbit 3/4 tommer diameter 1/4 diameter skaft

Vare: AB4HCV Modell: 48-13-8375Kryssref: 1Y414
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

916NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbit
Bit Dia.3 / 4 "
Skjærekant82 Degrees
Diameter3 / 4 "
Lengde72 "
Total lengde72 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)188.47
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207506000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
MILWAUKEE 48-13-8275 kabelbit 3/4 tommer diameter 3/16 diameter skaft | AB4HCT 1Y410 48-13-827554 "54 "3 / 16 "948NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8375 kabelbit 3/4 tommer diameter 1/4 diameter skaft
916NOK / enhet