Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-13-8275 kabelbit 3/4 tommer diameter 3/16 diameter skaft | AB4HCT 1Y410

MILWAUKEE 48-13-8275 kabelbit 3/4 tommer diameter 3/16 diameter skaft

På lager
Vare: AB4HCT Modell: 48-13-8275Kryssref: 1Y410
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
948NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbit
Bit Dia.3 / 4 "
Skjærekant82 Degrees
Diameter3 / 4 "
Lengde54 "
Total lengde54 "
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207506000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
MILWAUKEE 48-13-8375 Kabelbit 3/4 tomme Diameter 1/4 diameter skaft | AB4HCV 1Y414 48-13-837572 "72 "1 / 4 "916NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8275 kabelbit 3/4 tommer diameter 3/16 diameter skaft
948NOK / enhet