Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YC20125TU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/4 tommer | AH8LTY 38W213

HAYWARD YC20125TU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AH8LTY Modell: YC20125TUKryssreferanse: 38W213
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
10 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrue Union Y tilbakeslagsventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk1 psi
Flow26 gpm
Hex størrelse2"
Lengde13 1 / 64 "
MaterialePVC
Maks. Temp.190 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde6.875 "
Forsegl materialeFPM
SetematerialeFPM
Størrelse1.25 "
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeTilkoblingstypeFlowSetematerialeStørrelseBreddeHex størrelseLengdePris
HAYWARD YC10050TU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 1/2 tommers | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMmed flens0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "2 244 NOK
HAYWARD YC10050SU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 1/2 tommer | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMgjenget0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "2 266 NOK
HAYWARD YC10075TU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 3/4 tommer | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMSocket3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "2 504 NOK
HAYWARD YC10075SU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 3/4 tommer | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMmed flens3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "2 504 NOK
HAYWARD YC10100TU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 1 tommer | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMgjenget9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "2 618 NOK
HAYWARD YC10100SU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 1 tommer | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMSocket9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "2 716 NOK
HAYWARD YC10125TU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/4 tommer | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMmed flens26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "3 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YC20125TU True Union Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/4 tommer
10 671 NOK / enhet