Milwaukee 2505-20 batteridrevet bore-/driversett brukes til allsidige bore- og festeapplikasjoner. Den kompakte designen tillater tilgjengelighet på trange steder. Dette verktøyet brukes av gjør-det-selv-entusiaster, fagfolk og entreprenører for ulike bygge- og trebearbeidingsprosjekter på grunn av dets pålitelighet og ytelse.
Egenskaper:
- Dette settet har en trådløs design som gir bekvemmelighet og bærbarhet under bruk.
- Den er utstyrt med en børsteløs motor, som sikrer forbedret effektivitet og forlenget verktøylevetid.
- Dette settet tilbyr en mekanisk clutch med 16 innstillinger, som gir presis kontroll over dreiemomentnivåer.
- Den har videre et innebygd lys for forbedret synlighet i arbeidsområdet.
- Håndtakstypen er et pistolgrep, som gir et komfortabelt og ergonomisk grep under bruk.
- Den har en gassutløser som gir presis kontroll over boreprosessen.
- Dette settet har en nøkkelfri chuck som muliggjør raske og enkle bitbytte uten behov for ekstra verktøy.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger dette driversettet?
A. Viktige faktorer inkluderer tiltenkt bruk, kraft og dreiemoment, chuckstørrelse og type, batterikompatibilitet, hastighet og clutchinnstillinger, inkluderte tilbehør, ergonomi og innebygd lys.
Sp. Kan jeg snu retningen på boret for oppgaver som krever fjerning eller uttrekking?
A. Ja, dette Milwaukee 2505-20-driversettet er vendbart, noe som gir mulighet for forover- og bakoverboring.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker dette driversettet?
A.
- Bruk vernebriller, hørselsvern og arbeidshansker for å beskytte mot potensielle farer.
- Sørg for at materialene er sikkert fastklemt for å forhindre bevegelse under boring eller kjøring.
- Før bruk, sjekk for synlige skader og defekter; ikke bruk hvis kompromittert.
- Kontroller at chucken er tett festet rundt tilbehør for å forhindre glidning.
- Unngå løse klær eller smykker for å minimere risikoen for sammenfiltring.
- Velg godt opplyste arbeidsområder for å forbedre sikten og redusere ulykker.
- Oppretthold en organisert, rotfri plass for å unngå snublefarer.
- Bruk kun anbefalt tilbehør og sørg for kompatibilitet.
- Oppretthold balanse og kontroll ved å unngå overreaching under drift.
- Hold ledninger unna bevegelige deler, og bruk ledningshåndtering for å forhindre snubling.
- La verktøyet fungere naturlig; unngå å tvinge den gjennom materialer.
- Fjern strømkilden når du utfører vedlikehold eller skifter tilbehør.