Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C316R-12 stållinjal fleksibel 12 tommer 16r gradering | AC4HBW 2ZUV4 / 51375

STARRETT C316R-12 stållinjal fleksibel 12 tommers 16r-gradering

På lager
Vare: AC4HBW Modell: C316R-12Kryssreferanse: 2ZUV4 / 51375

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel, fleksibel
AnleggHerdet og herdet verktøystål
FinishSatin Chrome
Avgangstype16R
eksamener50., 100., 32., 64
Lengde12 "
markeringerC316R-12
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeeksamenerLengdeBreddePris
STARRETT C330-150 stålline Fleksibel 150 mm Type 30 Gradering | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Ingen, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm12.7mm488NOK
STARRETT C331-150 stålregel Fleksibel 6 tommers type 31 gradering | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm12mm547NOK
STARRETT C331-300 stållinjal fleksibel 12 tommer Type 31 Gradering | AC4HBM 2ZUU5 / 51332 C331-3003132., 64., 1/2 mm, mm300mm12.7mm1 032 NOK
STARRETT C635-150 stållinjal, sateng kromfinish, 150 mm lengde, 19 mm bredde | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C316R-12 stållinjal fleksibel 12 tommers 16r-gradering
1 074 NOK / enhet