Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZING 7113 Lockout Station Filled 3 Hanglocks | AA4BTK 12E749

ZING 7113 Lockout Station fylte 3 hengelåser

På lager
Vare: AA4BTK Modell: 7113Kryssreferanse: 12E749
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
2 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
FARGEGul
Dybde2.5 "
Høyde11.5 "
Lockout-applikasjonGenerell Lockout/Tagout
Materialepolyester
Maks. Antall hengelåser6
Antall komponenter11
Antall hengelåser inkludert3
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filled / Unfilled (Filled)
    • Tastet (forskjellig)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLukk TypeDybdeHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserAntall komponenterAntall lommerPris
ZING 7114 Lockout Station fylt 8 hengelåser | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "polyester1630-4 204 NOK
ZING 7115 Lockout Station fylt 12 hengelåser | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "polyester2434-6 377 NOK
ZING 7116 Lockout Station fylt 28 hengelåser | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "polyester5652-10 844 NOK
ZING 2722 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWN 28AV74 272215 "Stengt4.5 "18 "Resirkulert rustfritt stål123836 684 NOK
ZING 2726 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Åpen front2.5 "11.5 "Resirkulert PETG611-3 442 NOK
ZING 2727 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWR 28AV79 272715 "Åpen front2.5 "15 "Resirkulert PETG1630-5 960 NOK
ZING 2728 Lockout Station fylt elektrisk | AH2GWT 28AV80 272815 "Åpen front2.5 "23.5 "Resirkulert PETG2434-5 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 7113 Lockout Station fylte 3 hengelåser
2 226 NOK / enhet